destornilladores ∙ Inside TORX® Perfil ∙ SW T25

Número de artículo: 811LG-T25
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
Número de artículo 811LG-T25
EAN / GTIN 4000896259083
Número del fabricante 811LG-T25

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo
  • Hoja redonda
  • Mango antideslizante HAZET de 3 componentes - para transmisión de fuerza alto
  • Superficie: Blade con cromado mate, punta bruñida
  • salida de velocidad: Dentro del perfil TORX®
  • Ancho de llave: ∙ T25
  • Dimensiones / longitud: 345 mm
  • Longitud l1: 250 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra