19 GALGAS PROFONDEUR 1/50EME 160MM

Número de artículo: 811B
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
    Tipo de producto Calibre de profundidad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 811B
    EAN / GTIN 3148512046028
    Número del fabricante 811B
    Número L L60130 2665

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: Precisión: 1/50 mm - 0,02 mm
    • Barra de medición de acero inoxidable - acabado mate
    • Dureza de la barra de medición: mínimo 40 HRc
    • Dureza de la superficie de medición: mínimo 53 HRc
    • Vernier con guía para un mejor posicionamiento del pulgar
    • Durabilidad del vernier: mínimo 20.000 ciclos
    • Ajuste del vernier mediante tornillo de ajuste fino
    • Suministrado en caja con certificado de conformidad.

    Característica:

    • A [mm]: 160
    • E [mm]: 10
    • L [mm]: 240
    • L1 [mm]: 160
    • L2 [mm]: 100
    • Desviación de la medición [µm]: 20
    • Precisión [mm]: 0,02
    • [g]: 465