Garra de filtro de aceite

Número de artículo: 8117420
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8117420
EAN / GTIN 4036976104141
Número del fabricante 8117420
Número L L60160 2602

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior de 3/8″ y adaptador de 1/2″ de 17 mm
Con accionamiento cuadrado hembra de 3/8″ y adaptador 1/2″ SW 17 mm

Característica:

  • Anchura de sujeción (mín.): 60 mm
  • Anchura de sujeción (máx.): 120 mm
  • Uso/aplicación: Para aflojar filtros de aceite atascados y cartuchos de granulado en secadores de aire comprimido con rosca derecha, p. ej. Mercedes Benz, MAN
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop