Tenaza sujetatubos de correa, Ancho de cinta / Longitud de cinta: 27/930mm

Número de artículo: 811400 27/930
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
429 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de cinta / Longitud de cinta (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de cinta 27 mm
Longitud total del mango 300 mm
⌀ abertura de sujeción 1 pul - 8 pul
⌀ abertura de sujeción 230 mm
Longitud de cinta 930 mm
Material cinta Tejido antideslizante
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 811400 27/930
EAN / GTIN 4045197225887
Número del fabricante 811400 27/930
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango perfilado; cinta textil rígida, resist. al desgaste y antideslizante, intercambiable.

Aplicación:

Para sujeción de piezas redondas, principalmente con diámetros amplios.
Especial para piezas de trabajo con superficies pulidas y cromadas (grifería).

Pieza de repuesto:

Cinta de recambio para tenaza sujetatubos de correa, véase n.° 811410.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra