Extractor de implementos hidráulicos 1,50

Número de artículo: 8112620
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8112620
EAN / GTIN 4036976103755
Número del fabricante 8112620
Número L L60160 6357

Descripción

Descripción:

Modelo robusto para alta presión y resistente a flexión
Cambiando la posición de las patas puede utilizarse como extractor interior y exterior
La longitud de los patas puede prolongarse mediante patas con longitudes especiales, asi como por medio de prolongaciones
La profundidad de sujeción puede aumentarse tanto por medio de ganchos de tracción de longitudes especiales como por extensiones

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 36 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 28 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 200 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 520 mm
  • Anchura de sujeción extracción interior a2 (mín.) [mm]: 185 mm
  • Anchura de sujeción de la extracción interior a2 (máx.) [mm] Fuerza de tracción (máx.) [mm: 600 mm
  • Tipo de uso: tirador_interno_y_externo
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 10
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • Graduación de escala disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra