Tirador universal de 2 brazos 520x500 mm

Número de artículo: 8112460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8112460
EAN / GTIN 4036976103731
Número del fabricante 8112460
Número L L60160 6381

Descripción

Descripción:

Escala de ajuste para el ajuste uniforme de las patas
Orientando los ganchos, utilizable como exterior e interior
Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Número de ganchos: 2
  • Diseño: 2 brazos con gancho extendido
  • Carga en todo el extractor (máx.) [t]: 10 t
  • Anchura total [mm]: 580 mm
  • Altura total [mm]: 90 mm
  • Longitud total [mm]: 600 mm
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 36 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 28 mm
  • Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP3
  • Anchura entre planos [mm: 36 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 500 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 520 mm
  • Anchura de sujeción extracción interior a2 (mín.) [mm]: 185 mm
  • Anchura de sujeción de la extracción interior a2 (máx.) [mm] Fuerza de tracción (máx.) [mm: 600 mm
  • Montaje del husillo: G1″
  • Husillo Tipo de pieza de empuje: Puntiagudo
  • Tamaño de la rosca del husillo: G1x310mm
  • Husillo Longitud de rosca (utilizable) [mm]: 310 mm
  • Revestimiento de la superficie del husillo: Nitrocarburación
  • Husillo Anchura a través de planos: 36 mm
  • Uso/aplicación: Para arrancar poleas de transmisión, ruedas, rodamientos de bolas, etc.
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 10
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: sí
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: sí
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra