Llave ligera de cadena para tubos 3/8-4 pul

Número de artículo: 811100 3/8-4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
447 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cadena 410 mm
Longitud de mango 300 mm
⌀ de tubo 3/8 − 4 pul
Material Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 811100 3/8-4
EAN / GTIN 4045197225832
Número del fabricante 811100 3/8-4

Descripción

Ejecución:

Mango perfilado con superficie dentada y cadena de acero resistente.

Material:

Acero al cromovanadio.

Pieza de repuesto:

Cadena de recambio, ver n.º 709910.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra