destornilladores ∙ Perfil ranurado ∙ SW 0,6 x 3,5 mm

Número de artículo: 811-35
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
Número de artículo 811-35
EAN / GTIN 4000896258581
Número del fabricante 811-35

Descripción

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Mango antideslizante HAZET de 3 componentes - para transmisión de fuerza alto
  • Superficie: Blade con cromado mate, punta bruñida
  • salida de velocidad: Perfil ranurado
  • Ancho de llave: ∙ 0,6 x 3,5 mm
  • Dimensiones / longitud: 193 mm
  • Longitud l1: 100 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra