Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección ∙ Perfil TORX® interior ∙ 180 mm

Número de artículo: 810VDE-T25
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 810VDE-T25
    EAN / GTIN 4000896174423
    Número del fabricante 810VDE-T25
    Número L L60140 3388

    Descripción

    Descripción:

    • Hoja redonda
    • Empuñadura ergonómica de 2 componentes HAZET (rojo / amarillo)
    • Superficie: punta pavonada, con aislamiento de protección
    • IEC 60900:2018
    • Salida: Perfil TORX® interior
    • Ancho de llave: ∙ T25
    • Dimensiones / longitud: 180 mm
    • Longitud l1: 80 mm
    • Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
    • Peso neto (kg): 0.06 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra