Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección ∙ Perfil TORX® interior ∙ 180 mm

Número de artículo: 810VDE-T20
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810VDE-T20
EAN / GTIN 4000896174416
Número del fabricante 810VDE-T20
Número L L60140 3601

Descripción

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Empuñadura ergonómica de 2 componentes HAZET (rojo / amarillo)
  • Superficie: punta pavonada, con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T20
  • Dimensiones / longitud: 180 mm
  • Longitud l1: 80 mm
  • Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
  • Peso neto (kg): 0.06 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra