Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección ∙ Perfil Phillips (PH) ∙ 210 mm

Número de artículo: 810VDE-PH2
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810VDE-PH2
EAN / GTIN 4000896174393
Número del fabricante 810VDE-PH2
Número L L60140 3386

Descripción

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Empuñadura ergonómica de 2 componentes HAZET (rojo / amarillo)
  • Superficie: punta pavonada, con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Salida: Perfil Phillips (PH)
  • Ancho de llave: ∙ PH2
  • Dimensiones / longitud: 210 mm
  • Longitud l1: 100 mm
  • Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
  • Peso neto (kg): 0.09 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra