Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección ∙ Perfil de ranura ∙ 180 mm

Número de artículo: 810VDE-30
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810VDE-30
EAN / GTIN 4000896174355
Número del fabricante 810VDE-30
Número L L60140 3382

Descripción

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Empuñadura ergonómica de 2 componentes HAZET (rojo / amarillo)
  • Superficie: punta pavonada, con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 0.5 x 3 mm
  • Dimensiones / longitud: 180 mm
  • Longitud l1: 100 mm
  • Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
  • Peso neto (kg): 0.03 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra