Destornillador ∙ con cabeza de golpe ∙ Perfil de ranura ∙ 200 mm

Número de artículo: 810U-55
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810U-55
EAN / GTIN 4000896200511
Número del fabricante 810U-55
Número L L60140 4120

Descripción

Descripción:

  • Hoja con base hexagonal para la aplicación con llaves, para aplicar mayores fuerzas de desmontaje
  • Hoja redonda
  • Empuñadura antideslizante de 3 componentes HAZET para mayor transmisión de potencia
  • Superficie: hoja cromada mate, punta pavonada
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 1 x 5.5 mm
  • Dimensiones / longitud: 200 mm
  • Longitud l1: 100 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop