Juego de destornilladores ∙ Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH)

Número de artículo: 810SPC/6
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810SPC/6
EAN / GTIN 4000896158706
Número del fabricante 810SPC/6
Número L L60140 1949

Descripción

Descripción:

para perfil de ranura 0,5 x 3,0 x 80 ∙ 0,8 x 4,0 x 100 ∙ 1,0 x 5,5 x 125 ∙ 1,2 x 6,5 x 150 mm
para perfil Phillips (PH) PH 1 (80 mm) ∙ PH 2 (100 mm)
  • Empuñadura antideslizante de 3 componentes HAZET para mayor transmisión de potencia
  • Superficie: hoja cromada mate, punta pavonada
  • Salida: Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH)
  • Ancho de llave: ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2
  • Peso neto (kg): 0.52 kg
  • Número de herramientas: 6

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra