Destornillador de trinquete para punta de destornillador (bit) ∙ 250 mm

Número de artículo: 810R-3
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810R-3
EAN / GTIN 4000896239658
Número del fabricante 810R-3
Número L L60140 4882

Descripción

Descripción:

  • Cargador integrado
  • Función de trinquete convertible o uso como destornillador normal
  • El cargador de puntas de destornillador (bits) puede abrirse pulsando simplemente un botón
  • Se adapta bien en la mano, ofrece fuerza suficiente
  • Longitud: 170 mm (cerrado, sin extensión)
  • Extensión: 80 mm
  • Salida: Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil TORX® interior, Perfil de hexágono interior, Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Ancho de llave: ∙ 0,5 x 4 ∙ 1,2 x 6,5 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25
  • Dimensiones / longitud: 250 mm
  • Longitud l1: 170 mm
  • Número de herramientas: 13

Volumen de suministro:

Punta de destornillador (bit) 2208N-4 ∙ 2208N-10
Punta de destornillador (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Punta de destornillador (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Punta de destornillador (bit) 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Punta de destornillador (bit) 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra