Cabeza adaptador para puntas de destornillador ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 132.5 mm

Número de artículo: 810BH
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810BH
EAN / GTIN 4000896217175
Número del fabricante 810BH
Número L L60140 4685

Descripción

Descripción:

  • Versátil y flexible para el hogar y el taller
  • El complemento perfecto a los juegos de puntas de destornillador (bits) HAZET
  • Gracias a su diseño especial no rueda de forma involuntaria
  • Con cierre de bayoneta para la sujeción segura de puntas de destornillador (bits)
  • Empuñadura antideslizante de 3 componentes HAZET para mayor transmisión de potencia
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 132.5 mm
  • Longitud l1: 22.5 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra