Juego de extractor de guillotina

Número de artículo: 8109830
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8109830
EAN / GTIN 4036976103540
Número del fabricante 8109830
Número L L60160 1715

Descripción

Descripción:

En caja de chapa
En una sólida caja de chapa

Característica:

  • Diseño: Con caja para chapa
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 280 mm
  • Anchura de sujeción (mín.): 12 mm
  • Anchura de sujeción (máx.): 75 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • Graduación de escala disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no