Carro de herramientas L.580 mm L.390 mm H.460 mm

Número de artículo: 81091322
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 81091322
    EAN / GTIN 4018754284481
    Número del fabricante 81091322
    Número L L60010 6432

    Descripción

    Descripción:

    • Carro de herramientas de polipropileno extremadamente robusto y duradero para uso profesional
    • 5 cajones fáciles de quitar que se pueden cerrar con una tapa transparente, con tope extraíble en 3 alturas diferentes
    • Los cajones se pueden insertar en cualquier orden
    • Con una tapa superior y una frontal extraíble
    • La tapa superior está forrada con espuma con hoyuelos para una fijación segura de las herramientas
    • 1 estante extraíble con 2 asas y 2 tapa transparente debajo de la tapa superior
    • Los cajones se pueden utilizar como una caja de herramientas separada por medio de una tapa transparente
    • Opciones de etiquetado individuales para la caja y los cajones
    • 2 rodillos dobles de fácil manejo en el lado del mango telescópico
    • Se puede convertir para el transporte vertical en 4 ruedas con el juego de ruedas R 13217 (por favor pedir por separado)
    • Mango telescópico extensible para facilitar el transporte
    • 2 asas laterales
    • Resistente a Skydrol, acetona, gasolina y aceites hidráulicos
    • Capacidad de carga 60 kg
    • Bloqueable mediante candado en 3 posiciones
    • También disponible en versión IP67 (6 cajones, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Los cierres y sellos adicionales protegen contra el agua y el polvo. Una válvula especial proporciona ecualización de presión
    • También disponible con película reflectante completa (5 cajones, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), para mayor seguridad cuando se trabaja en entornos oscuros
    • Variantes de equipaje individuales bajo petición

    Característica:

    • Color: negro azabache
    • Altura mm (h): 455 mm
    • Longitud [mm): 381 mm
    • No.: 13217 TS IP67
    • Peso: 15600 g
    • Peso kg: 15.000 kg
    • Anchura mm (b): 581 mm