Llave grifa para tubos con mango de aluminio, ⌀ de tubo: 1.1/2pul

Número de artículo: 810860 1.1/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
382 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de tubo (pul) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de tubo 1 1/2 pul
Longitud total 240 mm
Abertura de sujeción 49 mm
Material mango Aluminio
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 810860 1.1/2
EAN / GTIN 4045197377562
Número del fabricante 810860 1.1/2
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La mordaza por resorte en forma de gancho se ajusta con un tornillo moleteado, preajuste rápido al ⌀ de tubo correspondiente gracias a la escala de las superficies laterales.
Mango de aluminio, pintado en gris. Reducción de peso de alrededor del 40 % en comparación con un mango de fundición.

Aplicación:

Gracias a las mordazas accionadas por resorte, se pueden utilizar como una carraca. Las mordazas agarran firmemente al tubo cuando se cierran y se aflojan automáticamente al elevar el mango (accionamiento monomanual).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra