Llave grifa para tubos con mango de hierro fundido 5 pul

Número de artículo: 810850 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
399 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de tubo (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de tubo 5 pul
Longitud total 900 mm
Abertura de sujeción 141 mm
Material mango Fundición maleable perlítica
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810850 5
EAN / GTIN 4045197377555
Número del fabricante 810850 5

Descripción

Ejecución:

La mordaza por resorte en forma de gancho se ajusta con un tornillo moleteado, preajuste rápido al ⌀ de tubo correspondiente gracias a la escala de las superficies laterales.
Mango de fundición maleable perlítica, pintado en rojo.

Aplicación:

Gracias a las mordazas accionadas por resorte, se pueden utilizar como una carraca. Las mordazas agarran firmemente al tubo cuando se cierran y se aflojan automáticamente al elevar el mango (accionamiento monomanual).