Maletín de transporte, 5 piezas An 530 mm Al 200 mm Pr 200 mm

Número de artículo: 81070000
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81070000
EAN / GTIN 4018754051151
Número del fabricante 81070000
Número L L60010 201

Descripción

Descripción:

  • Bloqueable mediante candado

Característica:

  • Altura mm (h): 200 mm
  • Longitud [mm): 573 mm
  • Peso kg: 5.590 kg
  • Anchura mm (b): 530 mm