Destornillador SwissGrip p. tornillos de ranura. Mango arqueado con superf. suave p. pares apriete elevados. Codif. colores por tipo de tornillo, identif. rápida. Punta paralela, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión.

Número de artículo: 8100.0 80 CN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 8100.0 80 CN
EAN / GTIN 7610733241460
Número del fabricante PB 8100.0-80 CN
Número L L60060 2485

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip
  • para tornillos de ranura
  • puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
  • mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra