CAJA DE METROLOGIA/CONTROL 8 HERRAMIENT

Número de artículo: 809.J2
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cable de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 809.J2
EAN / GTIN 3148515434556
Número del fabricante 809.J2
Número L L60130 7752
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Surtido sobre el tema de la medición con diversas herramientas de medición y marcado

Característica:

  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 365
  • D [mm]: 260
  • [kg]: 2,1

Volumen de suministro:

  • Medidor de calibre: 805.M
  • Cinta métrica antioxidante: 803.300M
  • Medidor de profundidad con tornillo de ajuste fino: 811
  • Ángulo plano simple: 818B.15
  • Aguja de rejilla con punta de carburo: 236
  • Granos: 256,4
  • Micrómetro: 806.C25
  • Compás de punta: 1901.05
  • Se suministra en estuche