Extractor de rótulas universal

Número de artículo: 8085390
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de rótulas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8085390
EAN / GTIN 4036976103397
Número del fabricante 8085390
Número L L60160 5739

Descripción

Descripción:

Manejo sencillo gracias a la parte inferior fina y la doble posición de palanca
Funcionamiento sencillo gracias a la parte inferior delgada y al ajuste de la palanca en dos etapas

Característica:

  • Profundidad de horquilla [mm]: 35 mm
  • Altura de sujeción Texto: 50-80
  • Anchura de sujeción [mm]: 20 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra