Extractor de rótulas universal

Número de artículo: 8085200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de rótulas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8085200
EAN / GTIN 4036976103380
Número del fabricante 8085200
Número L L60160 6094

Descripción

Descripción:

Manejo sencillo gracias a la parte inferior fina y la doble posición de palanca
Funcionamiento sencillo gracias a la parte inferior delgada y al ajuste de la palanca en dos etapas

Característica:

  • Profundidad de horquilla [mm]: 35 mm
  • Altura de sujeción Texto: 12-50
  • Anchura de sujeción [mm]: 20 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra