MICROMETRO DE EXTER Y ALARGADOR 50-150MM

Número de artículo: 807C
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 807C
EAN / GTIN 3148512044000
Número del fabricante 807C
Número L L60130 7033

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Precisión: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Rango de medición 0 - 150 mm
  • Resolución: 0,01 mm
  • Tambor de medición con limitador de par
  • La fuerza aplicada a la pieza a medir está estrictamente comprendida entre 5 - 10 Nm
  • Tambor de medición: Ø 18 mm
  • Sonda de carburo de tungsteno: Ø 6,5 mm
  • Sonda fija intercambiable
  • Se suministra con 5 extensiones y 5 calibres de ajuste
  • Placa aislada térmicamente
  • Dispositivo de bloqueo de la sonda
  • Embalado en caja de madera
  • Se suministra con certificado de conformidad.

Característica:

  • Peso en kilogramos: 1,8

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop