MICROMETRO DE EXT. 1/100EM - 0-25MM

Número de artículo: 806.F
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
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 806.F
    EAN / GTIN 3148512043850
    Número del fabricante 806.F
    Número L L60130 10318

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Precisión: 1/100 mm - 0,01 mm
    • Resolución: 0,01 mm
    • Sonda de medición de carburo de tungsteno: Ø 6,5 mm
    • Tambor de medición con limitador de par de apriete
    • La fuerza aplicada a la pieza a medir está estrictamente comprendida entre 5 - 10 Nm
    • Tambor de medición: Ø 18 mm
    • Tambor de medición con 50 graduaciones
    • 1 revolución del tambor de medición: 0,5 mm
    • Plaquetas aisladas térmicamente
    • Se suministra con llave de calibración de gancho, llave de cota de ajuste
    • Se suministra en maletín de plástico
    • Se suministra con certificado de conformidad.

    Característica:

    • Potencia [mm]: 0 - 25
    • Desviación de la medición [µm]: 4
    • Paralelismo de las superficies de medición [µm]: 2
    • Evencia de las superficies de medición [µm]: 0,4