Herramientas de rectificado para máquinas automáticas de afilar sierras 250 x 10 x 32 mm SA 60 K5 VN-M OD /63

Número de artículo: 805018
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 805018
EAN / GTIN 9003178050182
Número del fabricante 805018

Descripción

Descripción:

Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas, adaptadas a varias máquinas de rectificado y campos de dientes. Estos son adecuados para molienda seca y húmeda para HSS, CV y sierras helicoidales. Los productos están disponibles en diferentes perfiles de borde forma 1, 1F, 1C en el rango de diámetro de 150 - 350 mm.

Característica:

  • Forma: 1 F..
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 63 m/s..
  • Especificación: SA 60 K5 VN-M OD /63
  • Dimensión (D x D x H): 250 x 10 x 32 mm
  • Diámetro: 250 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • Retención de alto perfil
  • Para molienda húmeda
  • Adaptada a las necesidades de superficie

Aplicación:

  • Para el lijado seco y húmedo de HSS, CV y sierras serradas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra