RIEL PARA LLAVES DE VASO 1/2 PULGADA

Número de artículo: 80500005
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
Tipo de producto Soporte para llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 80500005
EAN / GTIN 4018754326990
Número del fabricante 80500005
Número L L60010 7317

Descripción

Descripción:

  • Para almacenar tomas
  • Fije la fijación en soportes de plástico con bloqueo de bola
  • Las tiras de llave de conector hembra se pueden conectar a una pared/pared perforada

Característica:

  • Pinzas de sujeción: 10
  • Longitud [mm): 307 mm
  • Peso: 80 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra