Destornillador electrónico ∙ Perfil de ranura ∙ 168 mm

Número de artículo: 805-025
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 805-025
EAN / GTIN 4000896032600
Número del fabricante 805-025
Número L L60140 2121

Descripción

Descripción:

  • Para los tornillos de menor tamaño
  • Cabezal de centrado giratorio
  • Sujeción segura mediante ranuras en la empuñadura
  • Hoja redonda
  • Asidero de 2 componentes
  • Superficie: punta pavonada
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 0.4 x 2.5 mm
  • Dimensiones / longitud: 168 mm
  • Longitud l1: 75 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra