CALIBRE UNIVERSAL 300MM

Número de artículo: 805.S
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 805.S
EAN / GTIN 3148512042754
Número del fabricante 805.S
Número L L60130 3852

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Precisión: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Medición interna y externa
  • Diámetro superior a 10 mm
  • Barra de medición de acero inoxidable - acabado mate
  • Dureza de la barra de medición: mínimo 40 HRC
  • Vernier con guía para un mejor posicionamiento del pulgar
  • Durabilidad del vernier: mínimo 20.000 ciclos
  • Fijación del vernier por tornillo
  • Tornillo de ajuste fino
  • Suministrado en caja con certificado de conformidad.

Característica:

  • A [mm]: 300
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 20
  • L [mm]: 418
  • Desviación de la medición [µm]: 30
  • Precisión [mm]: 0,02
  • [g]: 941

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra