CALIBRE 1/50EME - 150MM

Número de artículo: 805.1
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 805.1
EAN / GTIN 3148512042600
Número del fabricante 805.1
Número L L60130 626

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Precisión: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Medición interior, exterior y de profundidad
  • Carril de medición de acero inoxidable - acabado mate
  • Dureza del carril de medición: al menos 40 HRC
  • Medidor de profundidad plano
  • Vernier con guía para un mejor posicionamiento del pulgar
  • Durabilidad del vernier: al menos 20.000 ciclos
  • Bloqueo del vernier mediante tornillo
  • Suministrado en caja con certificado de conformidad.

Característica:

  • A [mm]: 150
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 228
  • Desviación de la medición [µm]: 20
  • Precisión [mm]: 0,02
  • [g]: 290