Extractor de rótulas

Número de artículo: 8030490
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de rótulas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8030490
EAN / GTIN 4036976106008
Número del fabricante 8030490
Número L L60160 5308

Descripción

Descripción:

Para presionar fácil y suavemente los pernos de la rótula en la barra de empuje y la barra de dirección

Característica:

  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 50 mm
  • Profundidad de apertura [mm]: 45
  • Anchura entre planos [mm: 17 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 23 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 14x1,5 x 50
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra