Destornillador trinamic ∙ Perfil Phillips (PH) ∙ 173 mm

Número de artículo: 803-PH1
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 803-PH1
EAN / GTIN 4000896077564
Número del fabricante 803-PH1
Número L L60140 179

Descripción

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Empuñadura ergonómica trinamic de 1 componente
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
  • Salida: Perfil Phillips (PH)
  • Ancho de llave: ∙ PH1
  • Dimensiones / longitud: 173 mm
  • Longitud l1: 80 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra