Destornillador trinamic ∙ Perfil Phillips (PH) ∙ 140 mm

Número de artículo: 803-PH0
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 803-PH0
EAN / GTIN 4000896077557
Número del fabricante 803-PH0

Descripción

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Empuñadura ergonómica trinamic de 1 componente
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
  • Salida: Perfil Phillips (PH)
  • Ancho de llave: ∙ PH0
  • Dimensiones / longitud: 140 mm
  • Longitud l1: 60 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra