Destornillador trinamic ∙ Perfil de ranura ∙ 193 mm

Número de artículo: 803-40
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 803-40
    EAN / GTIN 4000896077472
    Número del fabricante 803-40
    Número L L60140 173

    Descripción

    Descripción:

    • Hoja redonda
    • Empuñadura ergonómica trinamic de 1 componente
    • Superficie: cromada, punta pavonada
    • Salida: Perfil de ranura
    • Ancho de llave: ∙ 0.8 x 4 mm
    • Dimensiones / longitud: 193 mm
    • Longitud l1: 100 mm
    • Peso neto (kg): 0.04 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra