Destornillador trinamic ∙ Perfil de ranura ∙ 143 mm

Número de artículo: 803-20
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 803-20
    EAN / GTIN 4000896077434
    Número del fabricante 803-20
    Número L L60140 872

    Descripción

    Descripción:

    • Hoja redonda
    • Empuñadura ergonómica trinamic de 1 componente
    • Superficie: cromada, punta pavonada
    • Salida: Perfil de ranura
    • Ancho de llave: ∙ 0.4 x 2 mm
    • Dimensiones / longitud: 143 mm
    • Longitud l1: 63 mm
    • Peso neto (kg): 0.02 kg
    Indicación l1 fuera de ISO 2380-2

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra