Juego de destornilladores HEXAnamic® ∙ Perfil TORX® a prueba de manipulaciones ∙ 342 mm x 172 mm

Número de artículo: 802TH/7
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 802TH/7
EAN / GTIN 4000896145607
Número del fabricante 802TH/7
Número L L60140 2737

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Empuñadura antideslizante de 3 componentes HAZET para mayor transmisión de potencia
  • Salida: Perfil TORX® a prueba de manipulaciones
  • Ancho de llave: ∙ T8 H – T30 H
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Peso neto (kg): 0.68 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
  • Número de herramientas: 7

Volumen de suministro:

Destornillador HEXAnamic® 802-T8H ∙ 802-T9H ∙ 802-T10H ∙ 802-T15H ∙ 802-T20H ∙ 802-T25H ∙ 802-T30H