Destornillador HEXAnamic® ∙ Perfil TORX® a prueba de manipulaciones ∙ 214 mm

Número de artículo: 802-T25H
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 802-T25H
EAN / GTIN 4000896145164
Número del fabricante 802-T25H
Número L L60140 3072

Descripción

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Empuñadura antideslizante de 3 componentes HAZET para mayor transmisión de potencia
  • Salida: Perfil TORX® a prueba de manipulaciones
  • Ancho de llave: ∙ T25H
  • Dimensiones / longitud: 214 mm
  • Longitud l1: 100 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg
  • Empuñadura de 3 componentes diseñada en colaboración con los mejores científicos laborales de Alemania:
    - Componente 1 (duro): fijación óptima de las hojas
    - Componente 2 (duro): estabilidad frente a los efectos de los impactos externos
    - Componente 3 (blando): para la excelente protección contra resbalamiento en caso de compresión axial
  • Con forma anatómica para el acoplamiento perfecto entre la mano y el destornillador
  • Hexágono desplazado en la zona delantera de la empuñadura:
    - Protección antideslizante optimizada
    - Para evitar que el destornillador ruede in control
  • Seguridad antideslizante incluso con las manos manchadas de aceite
  • Zona de giro rápido olptimizado para el tamaño
  • Resistente contra gasolina, ácidos, Skydrol, líquido de freno, etc.
  • Puntas con recubrimiento de color gris para la protección óptima contra corrrosión y sujeción perfecta de la hoja en la cabeza del tornillo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra