Contra-apoyo

Número de artículo: 8016660
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Contraapoyos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8016660
EAN / GTIN 4036976105605
Número del fabricante 8016660

Descripción

Descripción:

Modo de operación:
Coloca el contra-apoo sobre el soporte y enroscar el husillo del extractor interior. Sujetar el mango y extraer el cojinete apretando las rosca

Característica:

  • Rosca de conexión del tornillo de avance: M14x1,5
  • para extractor interior: 1.30/6 - 1.30/7
  • Anchura entre planos [mm: 32 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra