Extractor interiores

Número de artículo: 8014100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Extractor interior

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8014100
    EAN / GTIN 4036976105384
    Número del fabricante 8014100
    Número L L60160 439

    Descripción

    Descripción:

    Modo de empleo: haciendo girar la tuerca se extienden las pinzas extractoras. Este nuevo sistema de extensión permite un ajuste sencillo, sin escalonamientos y rápido al diámetro deseado. Los perfiles agudos de las pinzas extractoras se ponen al ras bajo el cojinete
    Ambos extractores internos pueden ser usados con el martillo deslizante 1.35/3

    Característica:

    • Rosca de conexión: G 1/2″
    • Longitud efectiva del gancho [mm]: 213 mm
    • Contraapoyo [mm]: 1.36/4 1.35/3
    • Altura total [mm]: 269 mm
    • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 33 mm
    • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 1,0 mm
    • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 5 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 70,0 mm
    • Longitud efectiva: 192 mm
    • Anchura entre planos [mm: 36 mm
    • Alcance (mín./máx.): 60-160
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Datos 3D disponibles: no
    • Soporte de sujeción disponible: no
    • Brazos reversibles disponibles: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra