Extractor interiores

Número de artículo: 8013990
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8013990
EAN / GTIN 4036976105360
Número del fabricante 8013990
Número L L60160 437

Descripción

Descripción:

Modo de empleo: Introducir el extractor interior en el cojinete y enroscar el husillo. Los salientes agudos de las cubiertas se oprimen detrás de la pieza a sacar, entonces colocar el contrasoporte. Colocar ambos piés paralelos al husillo. Así se forma una unidad rigida.
Se puede usar con un martillo deslizante o un soporte de contraapoyo

Característica:

  • Rosca de conexión: M14x1,5
  • Contraapoyo [mm]: 1.36/3
  • Anchura total [mm]: 55 mm
  • Altura total [mm]: 55 mm
  • Longitud total [mm]: 205 mm
  • Martillo deslizante: 1.35/3
  • Anchura entre planos [mm: 19 mm
  • Alcance (mín./máx.): 55-70
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop