Extractor interiores

Número de artículo: 8013800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 8013800
EAN / GTIN 4036976105353
Número del fabricante 8013800
Número L L60160 436
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Modo de empleo: Introducir el extractor interior en el cojinete y enroscar el husillo. Los salientes agudos de las cubiertas se oprimen detrás de la pieza a sacar, entonces colocar el contrasoporte. Colocar ambos piés paralelos al husillo. Así se forma una unidad rigida.
Se puede usar con un martillo deslizante o un soporte de contraapoyo

Característica:

  • Rosca de conexión: M14x1,5
  • Contraapoyo [mm]: 1.36/2
  • Anchura total [mm]: 42 mm
  • Altura total [mm]: 42 mm
  • Longitud total [mm]: 170 mm
  • Martillo deslizante: 1.35/3
  • Anchura entre planos [mm: 17 mm
  • Alcance (mín./máx.): 45-55
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra