1″ Llave de vaso toma hexagonal 17 mm

Número de artículo: 8012M-80 17mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8012M-80 17mm
EAN / GTIN 4991644177967
Número del fabricante 8012M-80 17mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 15,5 mm
D1: 44,2 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 17 mm
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop