Juego de ganchos de tracción de 4 piezas de 140 mm

Número de artículo: 8011510
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Identificación y clasificación

Número de artículo 8011510
EAN / GTIN 4036976105148
Número del fabricante 8011510
Número L L60160 6397
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Juego de ganchos de arrastre 4 piezas 140mm

Característica:

  • Distancia radio interior borde posterior: 2,5 mm
  • Distancia radio interior borde posterior desplazado [mm]: 2,5 mm
  • Distancia radio borde superior a punta pie de gancho [mm]: 7,7 mm
  • para rodamiento de bolas No.: 6000 6001 6002 6003 6200
  • para extractor de rodamientos de bolas: 1.29/1
  • Longitud total [mm]: 145 mm
  • Anchura de la base del gancho [mm]: 4,5 mm
  • Longitud del pie de gancho borde superior cabeza [mm]: 141 mm
  • Longitud del pie de gancho cabeza de borde inferior: 121 mm
  • Profundidad total de la pata del gancho [mm]: 4 mm
  • Diámetro de redondeo [mm]: 4 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra