Divisor de tuercas hidráulico

Número de artículo: 8009450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Arrancatuercas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8009450
EAN / GTIN 4036976104950
Número del fabricante 8009450
Número L L60160 5143

Descripción

Descripción:

El filo no se rompe
El ángulo de filo de la cuchilla mejora el efecto de corte y evita las roturas
Función de cincel plano
Cuchilla intercambiable
Cinceles reemplazables

Característica:

  • Fuerza de compresión [t]: 5,0 t
  • para tuercas de tamaño: M4 - M14
  • Anchura entre planos [mm]: 12
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no