Tirador con yugo de sujeción

Número de artículo: 8009020
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Identificación y clasificación

Número de artículo 8009020
Copiar
EAN / GTIN 4036976104912
Copiar
Número del fabricante 8009020
Copiar
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Especialmente apto para extraer y desmontar piezas situadas al ras
Especialmente económico gracias a las diversas opciones de ajuste de la longitud
Particularmente económico debido a las múltiples posibilidades de ajuste de la profundidad de sujeción

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 25 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,5 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 14 mm
  • Anchura entre planos [mm: 19 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 170 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 110 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 18x1,5 x 200
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • ganchos utilizables en ambos lados: sí
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • extremo del gancho con ranura: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Tornillos incluidos: no
  • prensado automático: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra