Tirador universal de 3 brazos 90x100 mm

Número de artículo: 8006000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8006000
EAN / GTIN 4036976104639
Número del fabricante 8006000
Número L L60160 4959

Descripción

Descripción:

Ofrece ventajas diversas y económicas debido a la posibilidad de poder cambiar fácilmente la longitud de los ganchos, los ganchos presionan automáticamente
Muy adecuado para extraer poleas de correas trapezoidales y discos impulsores, situadas en ejes de mayor longitud
Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)
Puede equiparse con husillo hidráulico

Característica:

  • Número de brazos: 3
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 14 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 2,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 9 mm
  • Anchura entre planos [mm: 14 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 100 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 90 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 12x1,5 x 110
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 2
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • ganchos utilizables en ambos lados: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • extremo del gancho con ranura: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: sí
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • prensado automático: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra