Extractor

Número de artículo: 8004300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8004300
EAN / GTIN 4036976104486
Número del fabricante 8004300
Número L L60160 4177

Descripción

Descripción:

Modelo económico
Los ganchos presionan automáticamente
Las patas presionan automáticamente
l

Característica:

  • Número de brazos: 3
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 25 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 14 mm
  • Anchura entre planos [mm: 19 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 160 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 130 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 18x1,5 x 200
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 7.5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • ganchos utilizables en ambos lados: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • extremo del gancho con ranura: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • prensado automático: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra