Descripción:
Este extractor sirve para extraer poleas de correas trapezoidales pesadas, de varias posiciones, volantes de impulsión, ruedas de engranaje etc.
Las traviesas están fijadas en el cubo por medio de espigas en una división de tres
Pata de 3 piezas unidas por tornillos
Característica:
- Número de brazos: 3
- Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 36 mm
- Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 6,5 mm
- Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 28 mm
- Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP3
- Anchura entre planos [mm: 36 mm
- Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 200 mm
- Anchura de sujeción fuera de extracción (mín.) [mm]: 150 mm
- Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 450 mm
- Anchura de sujeción extracción interior a2 (mín.) [mm]: 270 mm
- Anchura de sujeción de la extracción interior a2 (máx.) [mm] Fuerza de tracción (máx.) [mm: 530 mm
- Tamaño de la rosca del husillo: G 1 x 360
- Fuerza de tracción (máx.) [t]: 10
- Aislamiento 1000 V: no
- Datos 3D disponibles: no
- Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
- Gancho desplazable en paralelo: no
- Freno del gancho presente: no
- Husillo hidráulico disponible: no
- Se puede reequipar con husillo hidráulico: sí
- Palanca de liberación rápida disponible: no
- Tornillos incluidos: no
- Graduación de escala disponible: no
- Soporte de sujeción disponible: no
- Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
- Brazos reversibles disponibles: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no